双葉ゲージ製作所(FGW)
フィラーテープ 12.7幅 1MX0.10
仕様
●幅:12.7mm●長さ:1m●厚み:0.10mm●コード番号:119-0164622
アズワン品番
67-4836-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84549668
0591-01-0010150
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください