測範社
ネジリングゲージ UNC UNC-GRIR2A3/8-16
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:3/8●ピッチ:16●コード番号:119-0170651
アズワン品番
67-4847-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84088849
0345-05-0042230
¥
53,560
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください