測範社
ネジリングゲージ UNF UNF-GRIR2A3/8-24
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:3/8●ピッチ:24●コード番号:119-0170664
アズワン品番
67-4847-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84079058
0345-05-0042750
¥
56,790
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください