測範社
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP23-0.5 H
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:3●ピッチ:0.5(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164646
アズワン品番
67-4836-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84077965
0345-04-0015010
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください