測範社
メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP21.8-0.35
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:1.8●ピッチ:0.35●コード番号:119-0170490
アズワン品番
67-4845-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84100654
0345-05-0005005
¥
35,610
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください