測範社
メートルネジプラグゲージ並目 GPNP5H1.4-0.3
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0209
仕様
●種類:通り止まり●等級:6H●ねじの直径:1.4●ピッチ:0.3●コード番号:119-0170668
アズワン品番
67-4847-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84103007
0345-04-0001510
¥
43,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください