測範社
メートルネジリングゲージ並目 GR2WR21.4-0.3
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:1.4●ピッチ:0.3●コード番号:119-0170414
アズワン品番
67-4845-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84098159
0345-04-0002510
¥
86,760
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください