測範社
管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/4-18
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様
●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:18●コード番号:119-0170426
アズワン品番
67-4845-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84101318
0345-04-0010320
¥
63,840
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください