測範社
管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/2-11
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
仕様
●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/2●山数:11●コード番号:119-0170429
アズワン品番
67-4845-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84097547
0345-04-0011580
¥
123,270
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください