測範社
管用平行ネジプラグゲージ G GPNP11/2
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
仕様
●種類:通り止まり●等級:1●ねじの直径:1/2●コード番号:119-0170419
アズワン品番
67-4845-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84083337
0345-04-0005600
¥
113,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください