マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-28

マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-28 - 理研測範

測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
サブゼロ処理、安定化処理済
ラッピング仕上げ

仕様●寸法:Φ28●公差:-0.001●材質:SKS3●硬度:HRC58~62●コード番号:119-0166789アズワン品番67-4842-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844536190762-03-0001260
30,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする