理研測範
マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-40
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
サブゼロ処理、安定化処理済
ラッピング仕上げ
仕様
●寸法:Φ40●公差:-0.0015●材質:SKS3●硬度:HRC58~62●コード番号:119-0166790
アズワン品番
67-4842-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84449245
0762-03-0001380
¥
39,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください