限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-10

限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-10 - 理研測範

穴の大きさを検査するゲーシ

仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:10mm●コード番号:119-0166766アズワン品番67-4842-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844610840762-02-0001110
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする