理研測範
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-50
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様
●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:50mm●コード番号:119-0166784
アズワン品番
67-4842-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84459788
0762-02-0001510
¥
34,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください