マルヤス電業
L型ブラケット 1セット2つ入り
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
取付アクセサリーに。
仕様
●長さ(mm):41●幅(mm):36.6●高さ(mm):35●品名:L型ブラケットB●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9726
アズワン品番
67-5565-16
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84114408
BK-BWPK-L
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません