マルヤス電業
L型ブラケット 1セット2つ入り
BWP用ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
BWP L型ブラケットに。
仕様
●長さ(mm):1.6●幅(mm):35●高さ(mm):36.6●品名:L型ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:208-1020
アズワン品番
67-5565-19
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84118635
BK-BWP-L
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません