曜日別特売

保護ブラケット 1セット2つ入り

保護ブラケット 1セット2つ入り - マルヤス電業

ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
取付アクセサリーに。

仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):144●品名:保護ブラケット●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9727アズワン品番67-5565-17内容量1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84119789BK-BWPK-P
2,160
2,098
2,308(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする