マルヤス電業
保護ブラケット 2個セット
BWP用保護ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
BWP20-16用保護ブラケットに。
仕様
●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):354●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8931
アズワン品番
67-5565-22
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84116210
BK-BWP-P16
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません