イチネンTASCO
溶接溶断セット アセチレン・サンソ ホース接続:ネジ式 サイズ mm :850×400×280
小型・軽量・圧力調整済。そのうえ操作が簡単。
火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。
仕様
●ホース接続:ネジ式●サイズ(mm):850×400×280●質量(kg):27●サンソボンベ(L):容量3.4(0.5m3)●アセチレンボンベ(L):容量3.6●酸素・アセチレン用ホース(m):各5●溶接火口:#1、#2●切断火口:#1、#2
アズワン品番
67-5823-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84036358
TA370E
¥
250,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください