MRI室用ストレッチャー

MRI室用ストレッチャー - 日進医療器(車イス)MRI室用ストレッチャー - 日進医療器(車イス)

3.0テスラー適応品のMRI室用のストレッチャーです。

仕様●材質:担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ、ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ、ジョイント部/アルミダイカスト製●対応機種:3.0テスラーまで●キャスター:樹脂製 125mm 四輪ストッパー付●マットレス:厚さ約50mm ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ●重量:約35kg●付属品:ガートル棒(収納式)●注意・お願い●▼酸素ボンベ受け金具はオプション、ガートル棒は標準で付いていますがMRI室での使用(酸素ボンベ・スチール製の針・点滴器材の金具等)は絶対に使用しないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-42内容量1台
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84047138TY208E-30
544,500
539,800
593,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする