日進医療器(車イス)
MRI室用車いす
3.0テスラー適応品のMRI室専用の車いすです。
仕様
●材質:フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ、シート部/ビニールレザー●ブレーキ:アルミタックル式●後輪タイヤ:ハイポリマータイヤ●対応機種:3.0テスラーまで●シート幅:40cm●前座高:43cm●重量:12.1kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8081-43
内容量
1台
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84044855
TY049-J30
¥
176,000
¥
169,800
非課税商品
¥
169,800
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください