トータス
スリッパ グレー T-3CA 130足入
しっかりした底厚でハイグレードな作りのスリッパです。
落ち着きのあるグレー。
T/C(綿ポリ混紡)素材で履き心地も快適となっております。
PP袋入りです。
仕様
●サイズ:長さ/約28.5cm、幅/約11.0cm●材質:スリッパ表面/T/Cパイル地、スリッパ裏面/EVA●色:グレー●袋:PP
アズワン品番
68-0761-69
内容量
1箱(130足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84086925
C002
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください