エスコ
22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zinc
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:70kg●サイズ(mm):A/3.5、B/22、C/36、D/5●重量:11g
アズワン品番
68-1834-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375298
EA638HS-3
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください