Zarges
固定プレートキャスター タイヤ材 ゴム
ソリッド重荷重キャスター
業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。
工具は不要です。
ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
仕様
●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:固定●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1630
アズワン品番
68-4150-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300075
40741
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください