グリーンハウス
16GB USB2.0メモリー +データ復旧サービス
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き
キャップ不要、スライド式コネクタ採用
紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載
仕様
●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4222-26
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84120586
GH-UFDSNDA-16G
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください