曜日別特売

USB3.0メモリー キャップタイプ

USB3.0メモリー キャップタイプ - グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプ - グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプ - グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプ - グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプ - グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプ - グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプ - グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプ - グリーンハウス

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル
従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
安心の1年保証

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84127069GH-UFY3EB16GGRホワイト・グリーン16
1,630
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
84124978GH-UFY3EB16GGYホワイト・グレー16
1,630
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
84124086GH-UFY3EB32GGRホワイト・グリーン32
1,810
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
84121304GH-UFY3EB32GGYホワイト・グレー32
1,810
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
84121234GH-UFY3EB64GGRホワイト・グリーン64
3,040
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
84123499GH-UFY3EB64GGYホワイト・グレー64
3,040
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
84123910GH-UFY3EB128GGRホワイト・グリーン128
6,160
6,098
6,708(税込)
13日以内出荷
返品不可
84123167GH-UFY3EB128GGYホワイト・グレー128
6,160
6,098
6,708(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする