サンコー(電子機器)
横向き寝・仰向け寝対応スマホアーム「がっちり持って手」
寝ながら仰向けでも横向けでも使えます。しっかり固定する寝ながらスマホスタンドの究極形態
仕様
●サイズ:アーム/全長800(mm)、土台/幅200×奥行240×厚み4(mm)●重量:約1950g(ホルダー込み)●対応サイズ:タブレットホルダー/幅 約125~225(mm)、スマートフォンホルダー/幅 約60~85(mm)●耐荷重:700g●素材:EVA、スチール、ABS、シリコン、ナイロン●付属品:土台、アーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、ブラケット、六角レンチ、ワッシャ、ボルト、日本語取扱説明書●注意事項:※本製品は簡易組み立て式です。 ※記載されている物以外は付属いたしません。
アズワン品番
67-5756-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609116
GRNSTDSBK
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください