THANKO(サンコー)[電子機器]
強制目覚ましマットで二度寝知らず「ニドネン」
踏み続けないと鳴り止まない!?強制的に立たせて二度寝を防止する目覚ましマット
仕様
●サイズ:幅410×奥行375×高さ25(mm)●重量:約350g●素材:表面/ベロア生地(ポリエステル100%)、中/低反発スポンジ、裏面/ポリ塩化ビニール●インターフェイス:microUSB●対応音楽ファイル:容量/7MB未満、ファイル形式/mp3●電源:単4電池×3●最低反応体重:約15kg●最大耐荷重:約200kg●内容品:本体、音源通信用microUSBケーブル(約925mm)、日本語取扱説明書
アズワン品番
67-5756-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84610446
ALMCARSNA
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください