アーテック[学校教材・教育玩具]
ATミニダブル筆洗
便利な筆置き・筆立て付!水切り付!・底面よごれ落とし付!
アーテックオリジナルダブル筆洗新登場!
仕様
●商品サイズ:98×90×120mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):99●材質:PP●1個梱包形態袋入り:●製造国中国
アズワン品番
67-7971-69
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059415
11102
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください