ジョイント 黄銅・メス3/8 3/8->1/4

ジョイント 黄銅・メス3/8 3/8->1/4 - 第一計器
仕様●メス3/8 ⇒ オス1/4●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165114アズワン品番67-4837-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845417580354-01-0008243
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする