鈴木ブロンズ継手
SGPシロ パイプホースクチ HP 1/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:SGP HP 1/8●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:10.5●ホース内径:18~20.5●材質:SGP●全長L:40●コード番号:303-0001467
アズワン品番
67-4858-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84077326
SGP
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材