鈴木ブロンズ継手
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/2 x Φ20 3/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:304 HP R1/2×Φ20(3/4)●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●タケノコ外径:21.7●適合ホース内径:18~21●全長:90L●コード番号:303-0001539
アズワン品番
67-4859-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84082804
303-0001539
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材