鈴木ブロンズ継手
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/4 x Φ13 1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:304 HP R1/4×Φ13(1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●タケノコ外径:10.5●適合ホース内径:8.5~10●全長:40L●コード番号:303-0001537
アズワン品番
67-4859-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84094065
303-0001537
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材