鈴木ブロンズ継手
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1-1/4 x Φ38 1-1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:304 HP R1-1/4×Φ38(1-1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:1-1/4●タケノコ外径:42.7●適合ホース内径:37~41●全長:100L●コード番号:303-0001542
アズワン品番
67-4859-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84074456
303-0001542
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材