曜日別特売

SUS304 パイプホースクチ 304 HP R3/4 x Φ26 1

SUS304 パイプホースクチ 304 HP R3/4 x Φ26 1 - 鈴木ブロンズ継手SUS304 パイプホースクチ 304 HP R3/4 x Φ26 1 - 鈴木ブロンズ継手

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:304 HP R1/4×Φ13(1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:3/4●タケノコ外径:27.2●適合ホース内径:24~27●全長:90L●コード番号:303-0001540アズワン品番67-4859-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84075594303-0001540
1,100
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする