鈴木ブロンズ継手
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R3/8 x Φ17 5/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●タケノコ外径:13.8●適合ホース内径:11~13.5●コード番号:303-0001538
全長
42L
品番
304 HP R3/8×Φ17(5/8)
アズワン品番
67-4859-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84081700
303-0001538
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材