曜日別特売

銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/2 XΦ12.7

銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/2 XΦ12.7 - 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/2 XΦ12.7 - 鈴木ブロンズ継手

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HLM R1/2 XΦ12.7●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●適合ホース径呼称:12.7Φ●ホース内径:10.5~12●適合スパナ袋ナットH1:24●全長A1:69.5●全長A2:32●最小穴径(オリフィス径):9●コード番号:303-0001515アズワン品番67-4859-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84091999C3604
1,840
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする