鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/8 xΦ7
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HLM R1/8 xΦ7●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●適合ホース径呼称:7Φ●ホース内径:5~6.5●適合スパナ袋ナットH1:12●全長A1:43●全長A2:20.5●最小穴径(オリフィス径):4●コード番号:303-0001506
アズワン品番
67-4859-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84101205
C3604
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材