曜日別特売

銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ16

銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ16 - 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ16 - 鈴木ブロンズ継手

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ16●ホース内径:14~15.5●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:51●最小穴径(オリフィス径)d:12●コード番号:303-0001433アズワン品番67-4858-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097705C3604
720
719
791(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする