鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/4 xΦ10.5
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HNT R1/4 xΦ10.5●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●適合するスパナS:14●全長L:41●最小穴径(オリフィス径)d:6.5●コード番号:303-0001416
アズワン品番
67-4858-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84077168
C3604
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材