鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS ワイ型ホースユニオン BS HYU Φ14
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HYU Φ14●適合ホース内径:12~13.5●適合スパナ袋ナットH1:24●中心よりの長さ:62●最小穴径(オリフィス径):10●コード番号:303-0001525
アズワン品番
67-4859-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84102736
C3604
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材