鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/8×Φ9
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HCM R1/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:55●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001478
アズワン品番
67-4858-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84103217
C3604
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材