鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ14
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HCM R3/8×Φ14●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:14Φ●ホース内径:12~13.5●適合スパナ本体H1:24●適合スパナ袋ナットH2:23●全長A:69.5●最小穴径(オリフィス径):10●コード番号:303-0001488
アズワン品番
67-4859-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84094415
C3604
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材