曜日別特売

銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ8

銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ8 - 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ8 - 鈴木ブロンズ継手

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HCM R3/8×Φ8●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:8Φ●ホース内径:10.5~12●適合スパナ本体H1:24●適合スパナ袋ナットH2:23●全長A:70.5●最小穴径(オリフィス径):9●コード番号:303-0001484アズワン品番67-4859-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84093995C3604
780
779
857(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする