鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ7
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HU Φ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●全長L:55●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001460
アズワン品番
67-4858-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84090057
C3604
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材