鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS 両端ホースユニオン BS HRU Φ11
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HRU Φ11●適合ホース内径:8.5~10●本体適合スパナH1:19●袋ナット適合スパナH2:17●全長A:97●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001531
アズワン品番
67-4859-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84091676
C3604
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材