鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS 両端ホースユニオン BS HRU Φ27
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HRU Φ27●適合ホース内径:25~26.5●本体適合スパナH1:38●袋ナット適合スパナH2:35●全長A:158●最小穴径(オリフィス径):20●コード番号:303-0001536
アズワン品番
67-4859-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84092568
C3604
¥
9,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材