鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS 両端ホースユニオン BS HRU Φ5
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HRU Φ5●適合ホース内径:3~4.5●本体適合スパナH1:12●袋ナット適合スパナH2:12●全長A:67●最小穴径(オリフィス径):2.5●コード番号:303-0001526
アズワン品番
67-4859-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84079234
C3604
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材