鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS 両端ホースユニオン BS HRU Φ6
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HRU Φ6●適合ホース内径:4~5.5●本体適合スパナH1:12●袋ナット適合スパナH2:12●全長A:67●最小穴径(オリフィス径):3●コード番号:303-0001527
アズワン品番
67-4859-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84074079
C3604
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材