鈴木ブロンズ継手
銅合金 エルボ BC L3
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:L3●面間寸法A(mm):78●縁外径(mm)Db:105●最小肉厚(mm)t:5●コード番号:303-0001242
アズワン品番
67-4856-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84093986
BC-6
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材